Referenzen
Spartex:TH30X140PF8ZISO
Rubix:569141
Hersteller:004014.08100.0300.140
EAN:4043952416440


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M30X140 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 975 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30