Sechskantschraube Spartex THEMB12X50EF10Z, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB12X50EF10Z
Rubix:553826
Hersteller:006921.10100.0120.050
EAN:4043952715802


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M12X50 10.9 ZN Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 12 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6590 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,63 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
150,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm