Sechskantschraube Spartex THEMB10X20EF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB10X20EF8
Rubix:553777
Hersteller:006921.08000.0100.020
EAN:4043952502488


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M10X20 8.8 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 10 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2607 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
44,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm