Sechskantschraube Spartex THEMB8X12EF8, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB8X12EF8
Rubix:553736
Hersteller:006921.08000.0080.012
EAN:4043952502396


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M8X12 8.8 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 8 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1351 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
49,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm