Sechskantschraube Spartex THEMB8X35EF8Z, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB8X35EF8Z
Rubix:553759
Hersteller:006921.08100.0080.035
EAN:4043952715901


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M8X35 8.8 ZN Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 8 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2174 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm