Sechskantschraube Spartex THFIN14X1,5X30EF10, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 961 / ISO 8676

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:THFIN14X1,5X30EF10
Rubix:139360
Hersteller:000961.10000.0141.030
EAN:4043952312735
DIN961 M14X1.5X30 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Technische Zusammenfassung
Länge30 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse10,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN961 M14X1.5X30 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde


DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5930 g
Länge30 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser14 mm
Normdin 961 / iso 8676
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,67 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an