Sechskantschraube Spartex THFIN12X1,25X35EF10, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 961 / ISO 8676

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:THFIN12X1,25X35EF10
Rubix:546650
Hersteller:000961.10000.0122.035
EAN:4043952312650
DIN961 M12X1.25X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Technische Zusammenfassung
Länge35 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse10,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN961 M12X1.25X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde


DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,25x 35

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4400 g
Länge35 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser12 mm
Normdin 961 / iso 8676
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m12
Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an