Sechskantschraube Spartex THFIN12X1,5X45EF10, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 45 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN12X1,5X45EF10
Rubix:546682
Hersteller:000961.10000.0121.045
EAN:4043952312599


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M12X1.5X45 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5190 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12