Sechskantschraube Spartex THFIN10X1X40EF10, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 961 / ISO 8676

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:THFIN10X1X40EF10
Rubix:546630
Hersteller:000961.10000.0102.040
EAN:4043952312469
DIN961 M10X1X40 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Technische Zusammenfassung
Länge40 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse10,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN961 M10X1X40 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde


DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 40

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3470 g
Länge40 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser10 mm
Normdin 961 / iso 8676
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,40 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an