Sechskantschraube Spartex THFIN20X2X65EF8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN20X2X65EF8
Rubix:546835
Hersteller:000961.08000.0202.065
EAN:4043952314494


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M20X2X65 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 20 x2 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5425 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20