DIN960 M20X1.5X120 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF20X120X1,5PF8Z
Rubix:546511
Hersteller:000960.08100.0202.120
EAN:4043952707746


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M20X1.5X120 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 20x1,5 x120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8825 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,96 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
108,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M20