Referenzen
Spartex:TH8X40EFLT
Rubix:541489
Hersteller:000933.70000.0080.040
EAN:4043952257180


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN933 M8X40 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2030 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8