Sechskantschraube Spartex TH16X25EF10, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X25EF10
Rubix:542300
Hersteller:000933.10000.0160.025
EAN:4043952247365


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M16X25 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3510 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16