Sechskantschraube Spartex TH27X140EF8, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 140 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X140EF8
Rubix:3162432
Hersteller:000933.08000.0270.140
EAN:4043952262283


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M27X140 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 27 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 724 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,14 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m27