DIN960 M16X1.5X150 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF16X150X1,5PF10
Rubix:546456
Hersteller:000960.10000.0160.150
EAN:4043952310700


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN960 M16X1.5X150 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7025 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,03 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
75,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M16