Sechskantschraube Spartex TH6X80EF8, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X80EF8
Rubix:541295
Hersteller:000933.08000.0060.080
EAN:4043952258644


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M6X80 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3240 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6