Referenzen
Spartex:TH3X8EF8
Rubix:540871
Hersteller:000933.08000.0030.008
EAN:4043952257890


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M3X8 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
3 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M3