Referenzen
Spartex:TH48X100EF8Z
Rubix:543837
Hersteller:000933.08100.0480.100
EAN:4043952706923


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M48X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 48 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2340 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
48 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M48