Referenzen
Spartex:TH24X270PF8Z
Rubix:539644
Hersteller:000931.08100.0240.270
EAN:4043952233689


Technische Zusammenfassung
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X270 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 270
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1045 g |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24