Referenzen
Spartex:TH12X115PF8Z
Rubix:538101
Hersteller:000931.08100.0120.115
EAN:4043952231906


Technische Zusammenfassung
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X115 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 115
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5650 g |
|---|---|
| Länge | 115 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
41,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12