Referenzen
Spartex:TH36X110PF8Z
Rubix:540347
Hersteller:000931.08100.0360.110
EAN:4043952234372


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M36X110 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36