Referenzen
Spartex:TH6X85PF8Z
Rubix:537589
Hersteller:000931.08100.0060.085
EAN:4043952230923


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M6X85 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1970 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6