Referenzen
Spartex:TH10X55PF8GA
Rubix:537996
Hersteller:000931.08200.0100.055
EAN:4043952235461


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X55 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4380 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10