Referenzen
Spartex:TH8X45PF8GA
Rubix:537734
Hersteller:000931.08200.0080.045
EAN:4043952235362


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M8X45 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4440 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,86 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
34,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8