DIN561 BM24X100 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT24X100EF8
Rubix:3160312
Hersteller:000561.08002.0240.100
EAN:4043952103890


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM24X100 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) Form B Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 409 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
91,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm