Sechskantschraube Spartex THBT20X140EF8Z, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 140 mm | Norm: DIN 561
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT20X140EF8Z
Rubix:645883
Hersteller:000561.08102.0200.140
EAN:4043952788561


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM20X140 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 20 x 140 VE=S (1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 352 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,24 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm