Referenzen
Spartex:VTHUNF38X1.8
Rubix:1170746
Hersteller:083933.08005.0380.025
EAN:4051426731241


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 3/8X1 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Vollgewinde UNF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1972 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M38 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
| Gewindeart | zöllig |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M38