ISO10642 M16X40 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC16X40EF10BR
Spartex:FHC16X40PF10ISO
Rubix:116792
Hersteller:010642.10000.0160.040
EAN:4043952601037
ISO10642 M16X40 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M16X40 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 40

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3255 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16