Referenzen
Ersetzte Ref.:FHC14X45EF10BR
Spartex:FHC14X45PF10ISO
Rubix:564622
Hersteller:010642.10000.0140.045
EAN:4043952600894

Produktdetails : ISO10642 M14X45 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2777,5 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
