Referenzen
Ersetzte Ref.:FHC3X16EF10BR
Spartex:FHC3X16PF10ISO
Rubix:560184
Hersteller:010642.10000.0030.016
EAN:4043952599679

Produktdetails : ISO10642 M3X16 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
