Referenzen
Ersetzte Ref.:888034
Spartex:FHC16X50PF10ZISO
Rubix:558350
Hersteller:010642.10100.0160.050
EAN:4043952602713


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M16X50 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3920 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16