ISO10642 M6X30 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888046
Spartex:FHC6X30PF10ZISO
Rubix:561719
Hersteller:010642.10100.0060.030
EAN:4043952602263
ISO10642 M6X30 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X30 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht622 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6