Referenzen
Spartex:FHC12X140PF8ISO
Rubix:563829
Hersteller:010642.08000.0120.140
EAN:4043952604427

Produktdetails : ISO10642 M12X140 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6200 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
71,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
