Referenzen
Spartex:FHC10X110PF8ISO
Rubix:563018
Hersteller:010642.08000.0100.110
EAN:4043952604199

Produktdetails : ISO10642 M10X110 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6320 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
