Referenzen
Spartex:FHC3X10PF8ISO
Rubix:3356
Hersteller:010642.08000.0030.010
EAN:4043952603215

Produktdetails : ISO10642 M3X10 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
