Referenzen
Spartex:FHC14X60PF8ZISO
Rubix:558342
Hersteller:010642.08100.0140.060
EAN:4043952723180


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M14X60 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3572 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
44,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14