ISO10642 M20X90 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC20X90PF8ZISO
Rubix:567186
Hersteller:010642.08100.0200.090
EAN:4043952607053
ISO10642 M20X90 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M20X90 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 90

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5140 g
Länge90 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM20
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
38,62 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20