Innensechskantschraube Spartex FHC20X70PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC20X70PF8ZISO
Rubix:567060
Hersteller:010642.08100.0200.070
EAN:4043952607039


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M20X70 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,80 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
53,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20