Referenzen
Spartex:FHC12X110PF8ZISO
Rubix:563757
Hersteller:010642.08100.0120.110
EAN:4043952606636


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M12X110 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4805 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,32 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
57,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12