Referenzen
Spartex:FHC10X160PF8ZISO
Rubix:563099
Hersteller:010642.08100.0100.160
EAN:4043952606483


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M10X160 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4535 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,35 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10