ISO10642 M10X16 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC10X16EF10Z
Spartex:FHC10X16PF8ZISO
Rubix:166306
Hersteller:010642.08100.0100.016
EAN:4043952606285
ISO10642 M10X16 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X16 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 16

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1269 g
Länge16 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10