Referenzen
Spartex:FHC10X25PF8ZRISO
Rubix:558310
Hersteller:010642.08500.0100.025
EAN:4043952603093


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M10X25 08.8 ZN8 DISP Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt DiSP Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10