ISO7380-1 M4X12 T20 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX4X12EF10ZISO
Rubix:560631
Hersteller:007380.10104.0040.012
EAN:4043952513682


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M4X12 T20 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechsrund
ISO 7380 10.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit ISR mit Innensechsrund (TORX) Abmessung: M 4 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm