Innensechskantschraube Spartex BHC10X55EF10ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 7380
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHC10X55EF10ISO
Rubix:563367
Hersteller:007380.10001.0100.055
EAN:4043952512883

Produktdetails : ISO7380-1 M10X55 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3310 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7380 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
55 mm
