ISO7380-1 M6X60 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC6X60EF10ISO
Rubix:561913
Hersteller:007380.10001.0060.060
EAN:4043952512654
ISO7380-1 M6X60 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M6X60 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant


ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 60

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1135 g
Länge60 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 7380
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181562
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp

Durchmesser, metrisch