Referenzen
Spartex:BHC5X6EF10ISO
Rubix:560967
Hersteller:007380.10001.0050.006
EAN:4043952512401

Produktdetails : ISO7380-1 M5X6 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 161 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
6 mm
