Rahmenschraube Spartex 90672204590, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 90 mm | Norm: Nicht Standard

Dachrinnenschraube 2 St. mit Epdm 15 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:90672204590
Rubix:3395090
Hersteller:906722045 90
EAN:4043377212276
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge90 mm
Normnicht standard
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9067 4.5X90 Z2 A2 2TLG Spenglerschraube 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm


Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-50 4,5X90 Pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge90 mm
Normnicht standard
Abdrucktyppozidriv (pz)
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößepz2
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,98 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm

Norm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (82)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an