WN9082.1 M12X250 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90822112250
Rubix:3395390
Hersteller:90822112 250
EAN:4043377227638

Produktdetails : WN9082.1 M12X250 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM A2 12X250 SW9
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | sw9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,70 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
193,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
250 mm
