WN9089 4.5X30 T20 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 25 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 25 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90892204530
Rubix:3396010
Hersteller:908922045 30
EAN:4043377217806

Produktdetails : WN9089 4.5X30 T20 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 25 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 25 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 25 mm A2-50 4,5X30 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
38,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm
