K0699.128400 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl
Schraube für T-Nuten DIN 787, 12.9
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0699.128400
Rubix:331859
EAN:4059245131518



Technische Zusammenfassung
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0699.128400 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde, vergütet auf 12.9, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-112125Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 28 DIN 787
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1490,1 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 787 |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
400 mm